Braț rotitor, Număr de articulaţii: 2

Cod articol.: 928170 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de articulaţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Serie Workstation
Culoarea gri
Înălțimea de montare 120 mm
Capacitate de încărcare raft / sarcină distribuită pe suprafață max. 25 kg
Cursa brațului pivotant min. 560 mm
Număr de articulaţii 2
Capacitate de încărcare min. 25 kg
Tip produs Braț rotitor
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 3,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928170 2
EAN / GTIN 4062406113391
Număr producător 928170 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Braţ rabatabil din ţeavă de oţel cu 1 sau 2articulaţii, pentru fixarea (prin înşurubare) pe coloanele de susţinere cod 928010. Pentru prinderea suportului TFT/de tastatură Cod 928172 Ref. 1, panoului perforat Cod 928175 Ref. 1 şi a suportului TFT Cod 928178 Ref. 1.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.