{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| oblast EX | ne | |
| Barva | Šedá | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Druh produktu | děrovaná stěna | |
| Šířka | 2 000 mm | |
| Výška | 481 mm | |
| Pevnost materiálu | 1 mm | |
| Rozteč otvorů (mřížka) | 9 mm | |
| Nosnost max. | 100 kg | |
| Děrovaná stěna provedení | Lze osadit jednostranně | |
| Materiál | ocel; Ocelový plech |
| Katalogové číslo | 928075 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113049 | |
| Číslo výrobce | 928075 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |