{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 60 mm | |
| długość | 1 000 mm | |
| szerokość | 1 mm | |
| głębokość | 100 mm | |
| Zakres zastosowania | Słupki nośne | |
| masa | 3 kg | |
| Rodzaj produktu | Poprzeczka |
| Numer artykułu | 928050 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112554 | |
| Numer producenta | 928050 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |