{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bæreevne, maks. | 100 kg | |
| Antal kabler pr. bæresøjle maks. | 4 | |
| Antal stikkontakter pr. inderside af bæresøjlen maks. | 2 | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Produkttype | stolpe | |
| Angivelser, bæreevne | maksimalt | |
| Kabelgennemføring | ja | |
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
| Dybde | 100 mm | |
| Højde | 481 mm | |
| Materiale | stålplade | |
| Tykkelse materiale | 1 mm | |
| Montering | monteret | |
| Vægt | 15 kg |
| Artikelnummer | 928020 481 | |
| EAN/GTIN | 4062406112264 | |
| Producentnummer | 928020 481 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |