{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z szufladami | Nie | |
| Wentylacja szafki | Nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość użytkowa korpusu | 550 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu | 500 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 325 mm | |
| Szerokość korpusu w G | 24 | |
| Głębokość korpusu w G | 26 | |
| Rodzaj produktu | Moduł szafy do montażu lub jako podstawa | |
| Pozycja montażowa | Element do mocowania w ścianie | |
| Masa | 13,6 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element wbudowany, z regulacją; Montaż wiszący pod płytami | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita | 600 mm | |
| Głębokość całkowita | 650 mm | |
| Wys. całkowita | 400 mm | |
| Szerokość korpusu | 600 mm | |
| Głębokość korpusu | 650 mm | |
| Wysokość korpusu | 400 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 927720 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406111663 | |
| Numer producenta | 927720 400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |