{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035
|
|
| Część opisana |
korpus
|
|
| Grubość materiału |
1 mm
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Korpus
|
|
| Z drzwiami |
nie
|
|
| Z roletami |
nie
|
|
| Z szufladami |
nie
|
|
| Opis półki/przedziału |
1
|
|
| Liczba przedziałów ogółem |
1 szt.
|
|
| Wyposażone w półkę |
tak
|
|
| Liczba półek na przedział |
1 szt.
|
|
| Typ półki |
Półka
|
|
| Mocowanie półki |
Półka o regulowanej wysokości
|
|
| Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych |
tak
|
|
| Regulacja wysokości co |
25 mm
|
|
| Możliwość zamknięcia |
nie
|
|
| Szerokość korpusu w G |
24
|
|
| Materiał |
Z blachy stalowej
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Rodzaj produktu |
Moduł szafy do montażu lub jako podstawa
|
|
| Masa |
16 kg
|
|
| Opcje ustawienia i montażu |
Montaż wiszący pod płytami
|
|
| Zakres zastosowania |
Warsztat
|
|
| Konfiguracja |
Z konfiguracją
|
|
| Szerokość łącznie Bg |
600 mm
|
|
| Głębokość całkowita Tg |
650 mm
|
|
| Wysokość całkowita Hg |
600 mm
|
|
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus |
G
|
| Numer artykułu | 927700 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406111496 | |
| Numer producenta | 927700 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |