Carcasa abierta 24G con chapa inferior retraída, Altura: 600mm

Número de artículo: 927700 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035
Pieza descrita
cuerpo
Grosor material
1 mm
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso
Korpus
Con puerta
no
Con persiana
no
Con cajones
no
Descripción compartimento / departamento
1
Número total de departamentos
1 ud.
Con estante
sí
Número de estantes por departamento
1 ud.
Tipo de estante
Estante
Montaje del estante
Estante regulable en altura
Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas
sí
Regulación de la altura en el intervalo
25 mm
Con cerradura
no
Anchura cuerpo en G
24
Material
Chapa de acero
Color
gris
Selección del color
Colores GARANT
Tipo de producto
Módulo de armario para empotrar y montar debajo
Peso
16 kg
Situación de instalación y montaje
Instalación colgante bajo placas
Intervalo de empleo
Taller
Configuración
Configurado/a
Anchura total Bg
600 mm
Fondo total Tg
650 mm
Altura total Hg
600 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo
G

Identificación y clasificación

Número de artículo 927700 600
EAN / GTIN 4062406111496
Número del fabricante 927700 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa abierta 24G en construcción estable de chapa de acero.
Con chapa inferior retraíble y estante (con recubrimiento de pintura en polvo al horno, gris claro RAL 7035).

Idóneo para:

Solo se puede montar como banco de trabajo Ready-to-go. No adecuado para bancos de trabajo Vario.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.