{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Cu ușă | Nein | |
| Cu sertare | Nein | |
| Cu grilă de perete perforată | Da | |
| Execuţia structurii de bază | Placă de bază | |
| Corpus lăţime în G | 24 | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 16 kg | |
| Situația instalării și montării | Element încorporat variabil | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 600 mm | |
| Adâncimea totală | 650 mm | |
| Înălţimea totală | 600 mm | |
| Corpus lățime | 600 mm | |
| Corpus adâncime | 650 mm | |
| Corpus înălțime | 600 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Mobil(ă) | Nein |
| Cod articol | 927700 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406111496 | |
| Număr producător | 927700 600 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |