{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 500 mm | |
| szerokość | 400 mm | |
| głębokość | 650 mm | |
| wysokość użytkowa | 425 mm | |
| szerokość użytkowa | 350 mm | |
| głębokość użytkowa | 600 mm | |
| Długość kabla przyłącza | 3 m | |
| Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| włącznik/wyłącznik | tak | |
| Liczba gniazd wtykowych typu F | 2 | |
| liczba wentylatorów | 1 | |
| liczba wyłączników | 1 | |
| liczba listew wtykowych | 1 | |
| z listwą wtykową | tak | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| obudowa podstawy (górna, otwarta) | tak | |
| masa | 19,7 kg | |
| Rodzaj produktu | Obudowa komputera |
| Numer artykułu | 927335 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406124564 | |
| Numer producenta | 927335 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |