{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Sistem fixare GST | da | |
| Lungimea cablului | 3 m | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Türfront | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu ușă | Da | |
| Opritor de uşă | Balama ușă decapotabilă | |
| Unghi de deschidere a ușii | 180 grad | |
| Părţile frontale ale uşii | închis | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de bară rotund | |
| Ventilația dulapului | Da | |
| Număr de ventilatoare | 1 buc. | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistem de închidere | sistem de blocare Hoffmann | |
| Sistemul de blocare poate fi convertit | Da | |
| Corpus lățime utilă | 350 mm | |
| Corpus adâncime utilă | 600 mm | |
| Corpus înălțime utilă | 425 mm | |
| Cu sertar de tastatură | nu | |
| Echipamente electrice | Da | |
| Cu prelungitor | Da | |
| Număr de prelungitoare | 1 buc. | |
| Tip priză | F | |
| Număr prize tip | 2 buc. | |
| Număr de comutatoare pornit / oprit | 1 buc. | |
| Corpus lăţime în G | 16 | |
| Tip produs | Dulap pentru computer | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 19,7 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 400 mm | |
| Adâncimea totală | 650 mm | |
| Înălţimea totală | 500 mm | |
| Corpus lățime | 400 mm | |
| Corpus adâncime | 650 mm | |
| Corpus înălțime | 500 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Încorporare iluminare | Nein | |
| Mobil(ă) | Nein |
| Cod articol | 927335 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406124564 | |
| Număr producător | 927335 500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |