{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| System wtykowy GST | tak | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus und Module | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Front | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające | |
| Szerokość | 400 mm | |
| Głębokość | 650 mm | |
| Wysokość | 600 mm | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Masa | 25,4 kg |
| Numer artykułu | 927327 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406108540 | |
| Numer producenta | 927327 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |