{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| System wtykowy GST |
tak
|
|
| Napięcie znamionowe |
250 V
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary; Szary antracytowy
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Korpus; Module
|
|
| Część opisana, Szary antracytowy |
Front
|
|
| Szerokość w G |
16
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Kolor |
Szare; Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Dowolny wybór
|
|
| Rodzaj produktu |
Moduły zasilające
|
|
| Szerokość |
400 mm
|
|
| Głębokość |
650 mm
|
|
| Wysokość |
900 mm
|
|
| Grubość materiału |
1 mm
|
|
| Masa |
38,4 kg
|
|
| Jednostka specyficzna dla producenta |
G
|
| Numer artykułu | 927329 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406108656 | |
| Numer producenta | 927329 900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |