{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
| Korkeus | 600 mm | |
| Leveys | 400 mm | |
| Syvyys | 650 mm | |
| Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
| Pistorasia, tyyppi | F | |
| Nimellisjännite | 250 V | |
| Pistorasioiden määrä tyyppi F | 2 | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Paino | 25,4 kg | |
| Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |
| Tuotekoodi | 927327 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406108540 | |
| Valmistajan numero | 927327 600 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |