Obudowa 16G zdrzwiami z ogranicznikiem po lewej stronie, Wysokość/liczba szuflad: 800

Nr art.: 927312 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość/liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Z drzwiami Tak
Całkowita liczba drzwi 1 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa strona lewa
Kąt otwarcia drzwi 180 stopni
Wysokość drzwi HoT 700 mm
Wysokość, na jaką można sięgnąć do korpusu po otwarciu drzwi 700 mm
Fronty drzwi zamknięte
Kształt klamki Uchwyt listwowy okrągły
Z polem do opisywania Tak
Z szufladami Nie
Wentylacja szafki Nie
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość użytkowa korpusu Bn 350 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 650 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 700 mm
Nośność 75 kg
Część opisana Schubladen/Auszugboden
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Element do mocowania w ścianie
Masa 26,8 kg
Opcje ustawienia i montażu Element wbudowany, z regulacją
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita Bg 400 mm
Głębokość całkowita Tg 650 mm
Wys. całkowita Hg 800 mm
Szerokość korpusu Br 400 mm
Głębokość korpusu Ti 650 mm
Wysokość korpusu Ho 800 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927312 800
EAN / GTIN 4062406272487
Numer producenta 927312 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.
Drzwiczki z ogranicznikiem lewym.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 700
liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Rozmiar od 200 do 500 i od 800 do 900 do montażu na stole warsztatowym GridLine Vario.
  • Rozmiar 600 i 700 do montażu na stole warsztatowym GridLine Ready-to-go.
  • Włącznie do rozm. 500 montować w połączeniu z segmentem nóg.
  • Od rozm. 800 obudowa zastępuje segment nóg. Wysokość należy dobierać stosownie do przeciwległego segmentu nóg lub obudowy.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Obudowy stojącej nie łączyć z obudową boczną i tylną szyną mediów.