Push-pull type toggle clamp with red handle

Nr art.: 92676
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 92676
EAN / GTIN 4020772092672
Numer producenta 92676
Numer L L30100 161
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push-rod tensioner with red handle, short design. Compression and tension clamps.
Long push rod guide with fastening thread and nut. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets. Hardened shoulder screws. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 5-M27
  • F1: 4.0 kN
  • F2: 4.0 kN
  • Contact screw: M12x50
  • Weight: 1200 g
  • Size: 5-M27
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Stroke: 67.0
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50
  • L1: 175.0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M27x2.0
  • N: 49.0