Tenditore asta di spinta con impugnatura rosso

Codice art.: 92676
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 92676
EAN / GTIN 4020772092672
Codice del produttore 92676
Numero-L L30100 161
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta con impugnatura rosso, design corto. Morsetti di compressione e tensione.
Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox. Viti calibrate bonificate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 5-M27
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Vite di pressione: M12x50
  • peso: 1200 g
  • Dimensione: 5-M27
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Corsa: 67,0
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M27x2,0
  • N: 49,0