Tablero de trabajo en esquina GARANT GreenPlus de bandas de haya encoladas, Adecuado para profundidad de placa de unión: 750mm

Número de artículo: 926322 750
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de placa de unión (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT GreenPlus
Anchura 1.000 mm
Profundidad 1.000 mm
Espesor 50 mm
Superficie Con grasa sin residuos
Forma Placa angular
Inclinación esquina 45 grados
Profundidad de conexión a la derecha 750 mm
Modelo Madera maciza encolada con listones
Tipo de producto Tablero de trabajo
Material placa haya

Identificación y clasificación

Número de artículo 926322 750
EAN / GTIN 4062406107161
Número del fabricante 926322 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tamaño 1000×1000×50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de tablero de 750 mm.

Idóneo para:

Pie soporte n.° 927000 – 927042, n.° 927062 – 927068.