Push-pull type toggle clamp with safety latch

Nr art.: 92619
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 92619
EAN / GTIN 4020772092610
Numer producenta 92619
Numer L L30100 222
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push rod tensioner with safety lock, for clamping position and open position.
Without angle foot. Compression and tension clamps (push rod and hand lever running in the same direction).
Long push rod guide with fastening thread and nut. Stainless steel rivets, tempered steel lever parts and push rod. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 2.5 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M8x35
  • Weight: 402 g