Tensor de barra de empuje con bloqueo de seguridad

Número de artículo: 92619
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 92619
EAN / GTIN 4020772092610
Número del fabricante 92619
Número L L30100 222
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje con bloqueo de seguridad, para posición de sujeción y posición abierta.
Sin pie angular. Abrazaderas de compresión y tensión (varilla de empuje y palanca de mano que funcionan en la misma dirección).
Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Remache fabricado en acero inoxidable, piezas de palanca y varilla de empuje fabricada en acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x35
  • peso: 402 g