{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 1 500 mm | |
| Głębokość | 750 mm | |
| Grubość | 50 mm | |
| Okładzina | z blachy stalowej | |
| Grubość okładziny | 2 mm | |
| Wersja | Multiplex | |
| Rodzaj produktu | Blat roboczy | |
| Materiał płyty | listwy bukowe |
| Numer artykułu | 926121 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406106393 | |
| Numer producenta | 926121 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |