Delovna plošča iz multipleksa-bukev z oblogo iz jeklene pločevine 1500 mm

Št. art.: 926121 1500
(335,11 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.500 mm
Globina 750 mm
Debelina 50 mm
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Obloga delovne plošče Pocinkana jeklena pločevina
Debelina obloge 2 mm
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926121 1500
EAN/GTIN 4062406106393

Opis

Izvedba:

Globina plošče 750 mm, debelina 50 mm: Z izvrtinami na spodnji strani plošče za pritrditev ohišij predalnega bloka in nožnih delov (posamezne komponente Vario).

Opomba:

Plošče so dobavljive v enem kosu do največ 2500 mm dolžine in 1080 mm globine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor