Radna ploča od Multiplex bukovine s prevlakom od pocinčanog čelika 1500 mm

Artikl br.: 926121 1500
(355,22 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.500 mm
Dubina 750 mm
Debljina 50 mm
Materijal radne ploče Bukva-Multiplex
Obloga radne ploče Pocinčani čelični lim
Debljina obloge 2 mm
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 926121 1500
EAN / GTIN 4062406106393

Opis

Izvedba:

Dubina ploče 750 mm, debljina 50 mm: s rupama na donjoj strani ploče za pričvršćivanje korpusa ladica i podnožja (Vario pojedinačne komponente).

Napomena:

Posebne dimenzije na upit. U jednom komadu moguća isporuka do maksimalno 2500 mm duljine i 1080 mm dubine.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema