• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Pack

Artikel-Nr.: 92604175030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 6 Ah
Gewicht pro Akku 7 g
Serie GARANT GreenPlus
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 92604175030
EAN / GTIN 4014586890593
Herstellernummer 92604175030
L-Nummer L00010 3896
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Pack
  • Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden

Merkmal:

  • Spannung 18 V
  • Kapazität 6 Ah
  • VE 12 St
  • Gewicht 0,7 kg