Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Moduły oświetleniowe LED, pasują do typu: 1000

Nr art.: 923602 1000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923602 1000
EAN / GTIN 4045197721020
Numer producenta 923602 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 923405 ON/OFF albo 923005 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Bezobsługowa technologia LED o dużej trwałości. Wydajne źródło światła, bardzo jednorodne, nie powoduje olśnienia i migotania, zapewnia dobre rozróżnianie kolorów przez odpowiedni dobór widma spektralnego oraz ostry kontrast i ostre kontury. Temperatura barwy/barwa światła ok. 4000 K.
obudowa z blachy stalowej w kolorze srebrnym z maskownicą z polimetakrylanu metylu (PMMA).
Lampa ma wbudowane lampki LED. Źródło światła (lampki LED) wymienia producent. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewody) wymienia producent.

Pasuje do:

ramion funkcyjnych nr 923011; 923012; 927196; 927197.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa srebrna zbliżona do RAL 9006