Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Ramiona funkcyjne ESD, Głębokość 550 mm, długość: 1000mm

Nr art.: 927197 1000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927197 1000
EAN / GTIN 4045197738301
Numer producenta 927197 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidne wykonanie z blachy stalowej. Montaż parami, do mocowania jednostek oświetleniowych nr 923602, 923603 i 923604

Powłoka lakiernicza:

Jasnoszary, zbliżony do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Pasują tylko do słupków nośnych o wielk. 962 i 1362.
Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.