Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Półki z blachy stalowej o głębokości 300 mm, pasują do typu: 2000

Nr art.: 923200 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923200 2000
Numer producenta 923200 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ściana przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół albo w górę.  Zakres regulacji na głębokości 110 mm.
Możliwość blokowania w położeniu poziomym 90° i ukośnym 110°.

Pasuje do:

montażu przez zawieszanie w słupkach nośnych, wózkach systemowych (wielk. 1000) i ściankach działowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Po założeniu na słupku nośnym 1 półki z przodu i 1 z tyłu uzyskuje się podwójną powierzchnię. Półki mogą być wyposażone w przezroczyste pojemniki magazynowe. Znajdują się one w części 96.