Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 300 mm, Pour type: 2000

Réf.: 923200 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 923200 2000
Réf. fabricant 923200 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier, avec rebord sur 3 côtés. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. Plage de réglage en profondeur: 110 mm.
Montagepossible horizontalement à 90° etincliné à 110°.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes support, les chariots Workstation (réf. 1000) et les cloisons.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

La fixation d’un plateau de rangement à l’avant et à l’arrière des colonnes de support permet de doubler la surface de rangement. Les plateaux de rangement peuvent être équipés de bacs de rangement ouverts (voir groupe 96).