{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 25 kg | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Larghezza utile | 1.880 mm | |
| Profondità utile | 300 mm | |
| Altezza montato | 80 mm | |
| Intervallo di regolazione profondità | 110 mm | |
| Per modello | 2000 | |
| Esecuzione ripiano | Standard | |
| Tipo di prodotto | Mensola |
| Codice articolo | 923200 2000 | |
| Codice del produttore | 923200 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |