Wkrętarka akumulatorowa do bitów zestaw ∙ mini ∙ Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 4.5 Nm ∙ Profil wewnętrzny TORX®, Profil Pozidriv PZ, Profil z gniazdem sześciokątnym, Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ 7‑częściowy ∙ 4 ∙ PZ1 ∙

Nr art.: 9230B-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9230B-1
EAN / GTIN 4000896250820
Numer producenta 9230B-1
Numer L L60140 5723
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Plastic roll
  • Output: Inside TORX® profile, Pozidriv profile PZ, Inside hexagon profile, Hexagon, hollow 6.3 (1/4 inch)
  • Maximum loosening torque: 4.5 Nm
  • Revolutions per minute: 180
  • Number of tools: 7

W dostawie:

Bit 2204NSLG-4
Bit 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223NSLG-T20