• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Akku Schrauber Satz ∙ Mini ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 4.5 Nm ∙ Innen TORX® Profil, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 7-teilig

Artikel-Nr.: 9230B-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9230B-1
EAN / GTIN 4000896250820
Herstellernummer 9230B-1
L-Nummer L60140 5723
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Tasche
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Lösemoment maximal: 4.5 Nm
  • Umdrehungen/Minute: 180
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Bit 2204NSLG-4
Bit 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223NSLG-T20