{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 950 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | vario | |
wysokość | 950 mm | |
długość blatu | 2 000 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
wysokość bloku szuflad | 300 mm | |
szerokość bloku szuflad | 600 mm | |
głębokość bloku szuflad | 650 mm | |
wysokość użytkowa bloku szuflad | 225 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
Liczba szuflad | 2 | |
masa | 127 kg | |
Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
Numer artykułu | 922591 2000/2 | |
EAN / GTIN | 4062406214630 |