{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Część opisana | Podstawa | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Jasnoszary | |
| Seria | vario | |
| Część opisana, Jasnoszary | Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfronten | |
| Oznaczenie producenta | Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G | |
| Materiał | stal | |
| Kolor | Szare | |
| Wys. całkowita | 850 mm | |
| Liczba korpusów | 1 szt. | |
| Pozycja korpusu | środek | |
| Wysokość korpusu | 200 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 125 mm | |
| Szerokość korpusu | 600 mm | |
| Głębokość korpusu | 650 mm | |
| Szuflada | 1 | |
| Liczba szuflad | 1 szt. | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Nośność szuflad | 75 kg | |
| Wysuw szuflady | 100 % | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Z centralnym zamkiem | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość segmentu nóg | 50 mm | |
| Szerokość płyty | 1 000 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Materiał płyty | Eluplan | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Doklejka | tak | |
| Okładzina blatu | Eluplan | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Nośność powierzchniowa | 400 kg | |
| Masa | 87 kg | |
| Korpus | tak | |
| Segment nóg | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 922527 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406084103 | |
| Numer producenta | 922527 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |