{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | Podstavec | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Řada | vario | |
| Popsaná část, Světle šedá | Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladenfronten | |
| Označení výrobce | Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | Šedá | |
| Celková výška | 850 mm | |
| Počet těl | 1 ks | |
| Poloha tělesa | střed | |
| Korpus výška | 200 mm | |
| Korpus užitná výška | 125 mm | |
| Korpus šířka | 600 mm | |
| Korpus hloubka | 650 mm | |
| Zásuvka | 1 | |
| Počet zásuvek | 1 ks | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Zásuvky užitná hloubka | 500 mm | |
| Zásuvky užitná šířka v G | 20 | |
| Zásuvky užitná hloubka v G | 20 | |
| Zásuvky nosnost | 75 kg | |
| Výsuv zásuvek | 100 % | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Centrální zamykání | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Podnož šířka | 50 mm | |
| Šířka desky | 1 000 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Pevnost desky | 50 mm | |
| Materiál deska | Eluplan | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Nákližek | ano | |
| Povrchová vrstva destičky | Eluplan | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 1 000 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost plošně rozložená | 400 kg | |
| Hmotnost | 87 kg | |
| Korpus | ano | |
| Podnož | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 922527 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406084103 | |
| Číslo výrobce | 922527 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |