Stół warsztatowy Vario Basic ze ścianą tylną, wysokość 850 mm, blat bukowy multipleks, dł. blatu: 1000mm

Nr art.: 922024 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Płyty robocze; Ścianki tylne; Podstawa
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria vario Basic
Część opisana, Jasnoszary Korpus und Fußteile
Oznaczenie producenta Vario Basic Werkbank
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Buk; Z blachy stalowej; stal
Kolor Brązowy; Szare
Wys. całkowita 850 mm
Szerokość segmentu nóg 50 mm
Szerokość płyty 1 000 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Rodzaj produktu Stół roboczy; stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 1 000 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Maks. nośność 600 kg
Nośność powierzchniowa 600 kg
Masa 50 kg
Korpus nie
Segment nóg tak
Mobilność +
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 922024 1000
EAN / GTIN 4062406083175
Numer producenta 922024 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy ostabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50mm zusztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ztworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Dodatkowa ściana tylna zwiększająca nośność. Z 1parą wsporników do usztywnienia.

W dostawie:

2× segmenty nóg, 1× para wsporników, 1× ściana tylna 2-elem., blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych. Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "vario Basic" Zobacz wszystkie