Vario Basic darbastalis, su galine sienele, aukštis 850 mm buko Multiplex plokštė, Plokštės ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 922024 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 600
  • Plokštelės storis: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 600 kg
Plokštelės storis 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija vario Basic
Aukštis 850 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Darbastalio paviršius alyvuotas
Svoris 50 kg
Produkto rūšis Darbo stalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 922024 1000
EAN / GTIN 4062406083175
Gamintojo numeris 922024 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Papildoma galinė sienelė keliamosios galios padidinimui. Su 1 pora kampų aptaisų sutvirtinimui.

Tiekiama:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, 1 galinė sienelė iš dviejų dalių, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės. Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Sudedamąsias dalis montuokite tik į tam skirtas kiaurymes.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio. Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "vario Basic" Peržiūrėti viską