Bancada de trabalho Vario Basic, com painel traseiro, altura 850 mm, Placa multiplex de faia, Comprimento da placa: 1000

N.º do artigo: 922024 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Altura da bancada de trabalho: 850
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 600
  • Espessura do tampo: 50
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Espessura do material 1 mm
Altura da bancada de trabalho 850 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 600 kg
Espessura do tampo 50 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série vario Basic
Altura 850 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Superfície do tampo de trabalho oleado
Peso 50 kg
Tipo de produto Mesa de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 922024 1000
EAN/GTIN 4062406083175
Número do fabricante 922024 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Painel traseiro adicional para aumentar a capacidade de carga. Com 1 × par de esquadros para reforçar.

Material fornecido:

2 × peças de pé, 1 × par de esquadros, 1 × painel traseiro de duas peças, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e peças de pé cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave. Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
  • Do otvorov určených na tento účel montujte iba komponenty.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte iba v suchom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl. Neprepravujte ľudí.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, zrážkam ani znečisteniu.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "vario Basic" Ver todos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a