{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 1 000 kg | |
Exécution réglage en hauteur | électrique | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à | 740 mm - 1 140 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 750 mm | |
Longueur plan de travail | 1 500 mm | |
Profondeur plan de travail | 750 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Principe du réglage en hauteur | Equipement complet | |
Réglage en hauteur progressif | oui | |
Type de fiche, entrée | F | |
Tension de raccordement | 250 V | |
Capacité de charge en continu | 750 kg | |
Capacité de charge maximale | 1 000 kg | |
Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
Surface plan de travail | vernis incolore | |
Poids | 86 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Établi |
Référence article | 920317 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263736226 |