Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Moduły podstawowe z płytą eterlux, 40 mm, szerokość mm / model: 2000

Nr art.: 920010 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920010 2000
EAN / GTIN 4045197168634
Numer producenta 920010 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podstawa z rury stalowej 60×40×2 mm, z kanałami kablowymi i przepustami kablowymi. Śruby do regulacji wysokości (zakres regulacji 25 mm). Wysokość blatu regulowana w zakresie od 720 - 920 mm co 25 mm. Opcja z hydrauliczną regulacją wysokości (nośność maksymalna 300 kg). Zakres regulacji 720 -920 mm za pomocą korbki ręcznej albo silnika elektrycznego 230 V z włącznikiem impulsowym. Alternatywnie blat z eluplanu lubeterluxu. Blok szuflad z blachy stalowej, z zamkiem patentowym, centralny zamek i blokada wysuwu szuflad. Szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami do opisu. Prowadnice szuflad na lekkobieżnych, cichych i bardzo dobrze amortyzujących rolkach o ⌀ 28 mm, z tworzywa Delrin 100, wysuwane w 90%, nośność do 100 kg. Wewnątrz listwy szczelinowe na przegródki.
Okablowanie: zintegrowane kanały kablowe, przepusty kablowe i zdejmowane osłony boczne umożliwiają łatwe i dokładne ułożenie kabli. Po obróceniu osłony bocznej o 180°, uzyskuje się dodatkowe przepusty kablowe.
6-wtykowa listwa zasilająca pod płytą roboczą, z podświetlanym włącznikiem
Blaty z eterluksu: grubość 40 mm. Nadają się do laboratoryjnych, optycznych i elektronicznych stanowisk pracy. Biała okładzina blatów o grubości 2,7 mm (żywica melaminowa/fenolowa). Warstwa środkowa z rdzeniem drewnianym ST i układ krzyżowy zapobiegają paczeniu się blatu. Okładzina jest szczególnie odporna na ścieranie, działanie smarów i olejów oraz słabych kwasów i ługów, przy krótkotrwałym działaniu. Twarda powierzchnia nadaje się zwłaszcza do trudnych warunków pracy. Odporna na krótkotrwałe działanie płomienia i płynną cynę lutowniczą. Wszystkie krawędzie z jasnoszarym obrzeżem z tworzywa ABS.
Regulacja wysokości: w zakresie 200 mm, co 25 mm (nr 920000/920010)
Moduł podstawowy bez obudowy szuflad do indywidualnego wyposażenia w obudowy stałe lub ruchome.

Powłoka lakiernicza:

Dwa kolory: szary jasny RAL 7035/niebieski  sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.