Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Unitate de bază cu blat Eterlux, 40 mm, Lăţime mm / model: 2000

Cod articol.: 920010 2000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 920010 2000
EAN / GTIN 4045197168634
Număr producător 920010 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu din ţeavă de oţel 60×40×2 mm, cu paturi integrate de cabluri şi treceri pentru cabluri. Cu şuruburi de egalizare a înălţimii (domeniu de reglare 25 mm). Înălţimea suprafeţei de lucru este reglabilă între 720 − 920 mm la intervale de 25 mm. Opţional cu reglare hidraulică a înălţimii (capacitatea maximă de încărcare 300 kg). Interval de reglare 720 − 920 mm cu ajutorul unei manivele manuale sau cu electromotor 230 V cu comutator pas cu pas. La alegere cu blat de lucru Eluplan sau Eterlux. Corpul dulapului din tablă de oţel cu încuietoare cilindrică, închidere centrală şi blocaj pentru deschiderea sertarelor. Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. Ghidajul sertarului cu role cu coeficient redus de frecare ⌀ 28 mm din Delrin 100 cu proprietăţi foarte bune de amortizare şi funcţionare foarte silenţioasă − extensibil până la 90% − cu posibilitate de încărcare de până la 100 kg. Pe părţile interioare se află benzi perforate pentru compartimentare.
Pozarea cablului: Paturi de cabluri integrate, treceri pentru cabluri şi acoperiri laterale pentru suspendare permit o pozare uşoară şi clară a cablului. Dacă acoperirea laterală se prinde răsucită la 180°, atunci se obţin treceri suplimentare pentru cabluri.
Economie de energie: Prelungitor multiplu cu 6 prize cu întrerupător Pornit / Oprit sub blatul de lucru.
Blaturi de lucru Eterlux: grosime 40 mm. Recomandate pentru laborator, domeniul optic şi electronică. Strat de acoperire al blatului alb din material stratificat presat cu o grosime de 2,7 mm (melamină / răşină fenolică). Un strat central pe miez de lemn ST şi o mişcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Stratul este foarte rezistent la uzură, rezistent la unsori şi uleiuri precum şi acizi slabi şi leşii în cazul unei acţiuni de scurtă durată. Suprafaţa dură este recomandată în special pentru solicitări dure. Rezistente la căldură şi la expunerea scurtă la flăcări şi staniu lichid. Muchii acoperite pe toate părţile cu bandă de laminare ABS gri deschis.
Reglare pe înălţime: 200 mm domeniu de reglare la intervale de 25 mm (Cod 920000 / 920010)
Unitate de bază fără carcasă de sertare pentru echiparea individuală cu carcase fixe sau mobile.

Culoare:

În două culori: gri deschis RAL 7035 / albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru elemente de compartimentare pentru sertare, consultaţi Cod 960030 − 960180.
  • Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900 − 961290.