{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Regulacja wysokości stanowiska pracy | 720-920 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
| grubość płyty | 40 mm | |
| kompensacja wysokości | 25 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Seria | Systemowe stanowisko robocze | |
| Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 720 mm - 920 mm | |
| szerokość | 1 000 mm | |
| głębokość | 760 mm | |
| długość blatu | 920 mm | |
| głębokość blatu | 700 mm | |
| grubość blatu | 40 mm | |
| wysokość bloku szuflad | 300 mm | |
| szerokość bloku szuflad | 430 mm | |
| głębokość bloku szuflad | 630 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad | 320 mm | |
| głębokość użytkowa szuflad | 520 mm | |
| zasada regulacji wysokości | kompletna konstrukcja | |
| płynna regulacja wysokości | nie | |
| materiał blatu | Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eterlux | |
| okładzina blatu | eterlux (melamina / żywica fenolowa) | |
| grubość okładziny | 2,7 mm | |
| Powierzchnia płyty roboczej | Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę | |
| Kolor powierzchni płyty roboczej | jasnoszary | |
| panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci | nie | |
| masa | 75 kg | |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy |
| Numer artykułu | 920010 10002A | |
| EAN / GTIN | 4045197168580 | |
| Numer producenta | 920010 10002A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |