Stanowiska robocze mLevel z ciemnoszarym blatem Eluplan, długość: 1000mm

Nr art.: 920002 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 750-1000
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: mechanicznie
  • grubość płyty: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 750-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechanicznie
grubość płyty 40 mm
kompensacja wysokości 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
model mLevel
Seria Stanowisko robocze
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 750 mm - 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 40 mm
zasada regulacji wysokości kompletna konstrukcja
płynna regulacja wysokości nie
materiał blatu Eluplan
okładzina blatu Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
grubość okładziny 2 mm
Powierzchnia płyty roboczej Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
Kolor powierzchni płyty roboczej ciemno szary
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci nie
masa 60 kg
Rodzaj produktu Stół roboczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920002 1000
EAN / GTIN 4062406119294
Numer producenta 920002 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko robocze mLevel dostosowane do Państwa potrzeb. Klasyczna, ręczna regulacja wysokości co 25 mm za pomocą segmentów nóg ze śrubami ustalającymi. Regulacja obejmuje całe stanowisko pracy. Skala z dokładnymi wysokościami roboczymi na wewnętrznej powierzchni stołu ułatwia obsługę.

Powłoka lakiernicza:

Segment nógantracytowy RAL 7016, bez możliwości konfiguracji.
Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, bez możliwości konfiguracji.
Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do lekkich czynności montażowych w pozycji siedzącej i stojącej.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
  • Do użytkowania na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stanowisku roboczym Workstation.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.