Workstation mLevel sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 1000mm

Cikkszám: 920002 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 750-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: mechanikus
  • Lapvastagság: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 750-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele mechanikus
Lapvastagság 40 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modell mLevel
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 750 mm - 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Magasságállítás elve teljes felépítés
Fokozatmentes magasságállítás nem
Munkalap anyaga Eluplan
Munkalap burkolat Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Burkolat vastagsága 2 mm
Munkalap felülete A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
Munkalap felületének színe sötétszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval nem
Súly 60 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 920002 1000
EAN / GTIN 4062406119294
Gyártó száma 920002 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Workstation mLevel, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábrésszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, nem konfigurálható.
Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható.
Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.
  • Csak beltérben használja.
  • Száraz és szilárd padlókon való használathoz.
  • Csak műszakilag üzembiztos állapotban használja.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Javítás csak Hoffmann Group ügyfélszolgálata által.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a Workstation-re.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek