Vozík se zvedacím stolem, Nosnost: 500kg

Artiklové číslo: 919917 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Minimální rozsah zdvihu 435 mm
Maximální rozsah zdvihu 1 000 mm
Délka 1 275 mm
Šířka 520 mm
Hmotnost 118 kg
Nosnost 500 kg
Maximální zatížení zdvihu 500 kg
Délka úložné plochy 1 010 mm
Šířka úložné plochy 520 mm
Materiál válečky polyuretan (PU)
Počet kol/válečků 4
Průměr kola 150 mm
Druh produktu Vozík se zvedacím stolem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919917 500
EAN / GTIN 4017976068336
Číslo výrobce 6833
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Konstrukce z ocelových profilů/ocelového plechu se silným trubkovým posuvným držadlem.
Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem. Ovládání pomocí nožního pedálu. Citlivé ovládání ventilu spouštění pomocí ruční páčky.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovými pneumatikami.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.