Replacement frame for uvex x-fit and uvex x-fit pro spectacles

Nr art.: 9199001
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
Numer artykułu 9199001
EAN / GTIN 4031101821672
Numer producenta 9199001
Numer L L01660 817
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex x-fit weighs just 23 grams. The sporty safety spectacles impress with optimum eye area coverage and optimum wearer acceptance. The x-design of the lens and the translucent temples make the uvex x-fit a highlight.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Dodatkowa ramka do montażu na modelach uvex x-fit i uvex x-fit pro
  • zapewnia dodatkową ochronę przed cząstkami, zanieczyszczeniami i kurzem

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: x-fit / x-fit pro – rama dodatkowa
  • Oznaczenie elementu nośnego: nie
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: nie
  • Cechy i akcesoria: z tworzywa sztucznego / do montażu na okularach ochronnych uvex x-fit i uvex x-fit pro