• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzrahmen für uvex x-fit und uvex x-fit pro Bügelbrillen

Artikel-Nr.: 9199001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9199001
EAN / GTIN 4031101821672
Herstellernummer 9199001
L-Nummer L01660 817
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade einmal 23 Gramm bringt die uvex x-fit auf die Waage. Die sportive Schutzbrille überzeugt mit einer optimalen Augenraumabdeckung und bester Trageakzeptanz. Das x-design der Scheibe und die transluzenten Bügel machen die uvex x-fit zu einem Highlight.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Zusatzrahmen zum Montieren an die Modelle uvex x-fit und uvex x-fit pro
  • ermöglicht zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub

Technische Merkmale

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: x-fit / x-fit pro Zusatzrahmen
  • Kennzeichnung Tragkörper: nein
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • UV-Schutz: nein
  • Eigenschaften Zubehör: aus Kunststoff/zum Montieren an die Schutzbrillen uvex x-fit und uvex x-fit pro