{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 4840 | |
| wysokość | 880 mm | |
| szerokość | 1 021 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| szerokość powierzchni ładunkowej | 850 mm | |
| głębokość powierzchni ładunkowej | 500 mm | |
| wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 207 mm | |
| wysokość półki górnej | 829 mm | |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| ⌀ koła | 160 mm | |
| nośność półki górnej | 200 kg | |
| Nośność maksymalna | 400 kg | |
| materiał kółka | TPE | |
| masa | 43 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Rodzaj produktu | Wózek stołowy |
| Numer artykułu | 919870 4840 | |
| EAN / GTIN | 4017976348407 | |
| Numer producenta | 4840 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |