{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Barva | Modrá | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 1 | |
| Materiálu rukojeť | ocelová trubka | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Výška okraje | 40 mm | |
| Materiál ložná plocha | ocelový plech | |
| Šířka ložné plochy | 1 000 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 700 mm | |
| Výška ložné plochy | 870 mm | |
| Nosnost ložné plochy nahoře | 200 | |
| Užitná šířka | 1 000 mm | |
| Užitná hloubka | 700 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | nie | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | tak | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 200 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Ocelová konstrukce | |
| Nosnost max. | 400 | |
| Šířka celkem | 1 171 mm | |
| Celková hloubka | 700 mm | |
| Výška celková | 910 mm | |
| Hmotnost | 47 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Numer artykułu | 919870 4822 | |
| EAN / GTIN | 4017976048222 | |
| Numer producenta | 4822 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |