Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare 4840

Cod articol: 919870 4840
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 4840
Înălţime 880 mm
Lăţime 1.021 mm
Adâncime 500 mm
Lăţimea platformei de încărcare 850 mm
Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 207 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 829 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 160 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 200 kg
Capacitate portantă maximă 400 kg
Materialul roţii TPE
Greutate 42 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919870 4840
EAN / GTIN 4017976348407
Număr producător 4840

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată din oţel, tăvi impermeabile la ulei. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.
Tăvi impermeabile la ulei superioare, cu margine înaltă de 150 mm.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii