• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Spectacles uvex pheos cx2 Clear sv exc.

Nr art.: 9198256
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria pheos cx2
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Okulary nakładane tak
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Oznaczenie ramki W 166 FT CE
Kod producenta ramy W
Kolor niebieskie; Niebieskie; Czarny
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Właściwości ramy Otoczka zausznika
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Oznaczenie szyb 2C-1,2 W 1 FTKN
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K; N; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Odporność na działanie chemikaliów; UV400; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma EN 166; EN 170
Kategoria ochrony II
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9198256
EAN / GTIN 4031101623887
Numer producenta 9198256
Numer L L01660 108316
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:


  • Product category: Safety spectacles
  • Product name: uvex pheos cx2
  • Product type: Spectacles
  • Frame label - area of application: W 166 FT CE
  • Level of protection: 2C-1,2
  • Lens tint: Clear
  • Lens tint characteristics: no special features
  • Search colour (filter) of lens: Clear
  • Transmission: 91%
  • Bracket material: Plastic
  • Other markings on lens: W 1 FT KN CE
  • UV protection: UV400
  • Lens material: Polycarbonate (PC)

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary ochronne o nowoczesnym, sportowym wyglądzie marki x-Brand
  • Smukła konstrukcja pałąka pozwala na wygodne noszenie nauszników ochronnych, hełmu i czapki ochronnej
  • Kolory ram: czarny, jasnoniebieski
  • bezbarwna szyba do komputera

Cechy zapewniające komfort

  • od wewnątrz nie parują, a od zewnątrz są wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych (uvex supravision excellence)
  • szerokie pole widzenia dzięki soczewce dwu-sferycznej
  • innowacyjna technologia uvex duo component zapewniająca maksymalny komfort noszenia
  • Doskonała wentylacja zapewnia zdrowy klimat wokół oczu

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
  • niezawodna ochrona UV400
  • wygodna ochrona dzięki bezpośrednio formowanym nakładkom na czoło i nos
  • Technologia kabłąków X-Twist zapewniająca bezpieczne i antypoślizgowe dopasowanie