Žehlicí brýle uvex pheos cx2 bezbarvá SV exc.

Artiklové číslo: 9198256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada pheos cx2
Směrnice/označování Značka CE
Krycí brýle ano
Stupeň prostupnosti 91 %
Označení rámu W 166 FT CE
Identifikace výrobce, rám W
Barva modrá; Modrá; Černá
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; T
Vlastnosti rámu Polstrované obroučky
Druh produktu Brýle s obrubami
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400
Rozsah použití Vnitřní oblast
Norma EN 166; EN 170
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9198256
EAN / GTIN 4031101623887
Číslo výrobce 9198256
L-číslo L01660 108316
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné brýle
  • Název produktu: UVEX pheos cx2
  • Typ produktu: Žehlicí brýle
  • značení tělo: W 166 FT CE
  • značení Předmluva disk: 2C-1,2
  • Diskový nádech: Bezbarvé
  • vlastnosti Diskový nádech: Žádné speciální vlastnosti
  • Barva (filtr) disk: Bezbarvý
  • přenos: 91%
  • materiál rám: Plast
  • jiný značení disk: W 1 FT CE KN
  • UV ochrana: UV400
  • materiál kotouč: Polykarbonát (PC)

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranné brýle v moderním sportovním designu značky x-Brand
  • Štíhlá konstrukce oblouků umožňuje pohodlné nošení chráničů sluchu, helmy a ochranné čepice
  • Barvy rámů: černá, světle modrá
  • bezbarvé sklo pro PC

Vlastnosti zajišťující komfort

  • uvnitř nezamlžující, zvenku extrémně odolné proti poškrábání a chemikáliím (uvex supravision excellence)
  • široké zorné pole díky duosférickému sklu
  • inovativní technologie uvex duo component pro maximální pohodlí při nošení
  • vynikající ventilace zajišťuje zdravé prostředí pro oči

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
  • spolehlivá ochrana proti UV záření 400
  • pohodlná ochrana díky přímo vstřikované čelní a nosní výztuži
  • Technologie X-Twist pro bezpečné a neklouzavé uchycení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku